Beli quick connector di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Gemels Quick Coupler, Quick Coupling BSP (Steel) (Kopler)atribut:
- Material: Carbon Steel
- Gemels Quick Coupler, Quick Coupling NPT (Stainless Steel) (Kopler)atribut:
- Material: Stainless Steel
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 6 (mm): 11
- SMC One-touch Fittings Male Connector (Sambungan Drat Lurus)atribut:
- Shape: half Union
- monotaro.id Quick Coupler PM Type (Kopler)Deskripsi:QUICK COUPLER Type PM20 Connector Coupler Male Drat Male 1/4inchatribut:
- Drat Type: Male
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Deskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- monotaro TiAlN Coated 4 Blades 2.5 D Carbide Square End Mill (Pin Cad Type) (Mata Pahat Frais Persegi)Deskripsi:TiAlN coating is a heat-resistant coating, suitable for high-speed cutting and alloy casting, austenitic steel, etc., and for processing castings and nonferrous metals. The cutting edge is sharp, processing accuracy is good, it is suitable for precision finishing.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Blade Diameter Tolerance (mm): 0 to -0.03
- Material: Cemented carbide
- Number of Blades: 4
- Surface Processing: TiAIN
- Coating: TiAlN
- Helix Angle (Degree): 30
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- Swagelok Connector Tube (Konektor Selang)atribut:
- Material: stainless steel
- TSI ALNOR Hydronic Manometeratribut:
- UNSPSC: 41103311
- Battery Life (hour): Minimum 12
- Brand: TSI ALNOR
- Display: LCD
- Flow Range (GPM): 0 to 9999
- Fluid Temperature Range (°C): 0 o 100
- Fluid Temperature Range (°F): 32 to 212
- Includes: AC Adapter; Batteries; Carrying Case; Hose Set; Instructions
- Maximum Pressure (kPa): 2068
- Maximum Pressure (psi): 300
- Operating Temperature Range (°C): 4 to 45
- Operating Temperature Range (°F): 40 to 113
- Power Source: 4 AA Cell Batteries
- Pressure Accuracy: +/-1% of rdg
- Pressure Range (kPa): +/-2068
- Pressure Range (psi): +/-300
- Pressure Resolution (kPa): 0.01
- Pressure Resolution (psi): 0.001
- Armasparts DU Bushing Maintenance Free Bearing High Performance DU Length 8mmatribut:
- Width (mm): 8
- SMC Fitting Elbow Pneumatic Union Kq2H (Nepel Pneumatik L)Deskripsi:Most popular type. For pipe fitting to right angle from female screw part.
- Wipro Selang Recoil Heavy Duty with Spring (Recoil Hose)atribut:
- Diameter (mm): 5x8
- Working Temperature (°C): -6~60
- Working Pressure (kg): 10
- Couple: PP20+SP20
Daftar Harga quick connector Terbaru October 2026
| Mesin HL Quick Connector | Rp8.900 |
| Non Brand Quick Coupling Hydraulic BSP (Kopler) | Rp169.900 |
| Gemels Quick Coupler, Quick Coupling BSP (Steel) (Kopler) | Rp289.900 |
| Tenka Hose End Plug (Quick Coupler Connector) | Rp20.900 |
| SMC Male Elbow Compression Fitting Pneumatic 90 Degree (Sambungan Pneumatik) | Rp23.900 |
| Gemels Quick Coupler, Quick Coupling NPT (Stainless Steel) (Kopler) | Rp2.699.900 |
| TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp96.900 |
| SMC One-touch Fittings Male Connector (Sambungan Drat Lurus) | Rp37.900 |
| monotaro.id Quick Coupler PM Type (Kopler) | Rp3.900 |
| TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin) | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/d2P107199470-1.jpg)
%20(Kopler)/cfP107355447-1.jpg)
/epP106744529-1.jpg)
/2qP108433098-1.jpg)
%20(Kopler)/dfP107355483-1.jpg)
/bmP101000418-2.jpg)
%20Lurus/SMC%20One-touch%20Fittings%20Male%20Connector%20(Sambungan%20Drat%20Lurus)/o5P102273869-2.jpg)
/3xP107619141-3.jpg)
/6wP103642248-2.jpg)
%20(Mata%20Pahat%20Frais%20Persegi)/ejP102247523-2.jpg)
/aeP103206374-1.jpg)
/P101578446-1.jpg)
/P101518183-1.jpg)
/frP106469567-1.jpg)

/ijP103632667-1.jpg)
/nsP102077856-2.jpg)
/P103076986-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)